FISCHER ITALIA - FIS00500925 GM 16 S CON VITE TE - 00500925

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Altri
Dispositivo di fissaggio - Dado
Lunghezza - 102 mm
Dimensione filettatura, metrica - 16
Diametro di foratura - 29 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132009253
Codice prodotto
FIS00500925
Cod. produttore
00500925
Produttore
FIS
Materiale del manicotto:
Altri
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Lunghezza:
102 mm
Dimensione filettatura, metrica:
16
Diametro di foratura:
29 mm
Profondità min. del foro:
130 mm
Autoforante:
no


