FISCHER ITALIA - FIS00500923 GM 10 S CON VITE TE - 00500923

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Altri
Dispositivo di fissaggio - Dado
Lunghezza - 60 mm
Dimensione filettatura, metrica - 10
Diametro di foratura - 18 mm
Confezione
25 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132009239
Codice prodotto
FIS00500923
Cod. produttore
00500923
Produttore
FIS
Materiale del manicotto:
Altri
Dispositivo di fissaggio:
Dado
Lunghezza:
60 mm
Dimensione filettatura, metrica:
10
Diametro di foratura:
18 mm
Profondità min. del foro:
90 mm
Autoforante:
no


