FISCHER ITALIA - FIS00500901 GM 6 TASSELLO IN GHISA - 00500901

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del manicotto - Altri
Lunghezza - 47 mm
Diametro di foratura - 6 mm
Profondità min. del foro - 60 mm
Autoforante - no
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
8001132009017
Codice prodotto
FIS00500901
Cod. produttore
00500901
Produttore
FIS
Materiale del manicotto:
Altri
Lunghezza:
47 mm
Diametro di foratura:
6 mm
Profondità min. del foro:
60 mm
Autoforante:
no
Ancorante in ghisa GML'ancorante in ghisa per installazioni non passanti non strutturaliMateriali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Roccia Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Le proprietà della ghisa e il corpo a 4 settori con lunga espansione rendono l'ancorante GM resistente anche su roccia e pietra naturale. Grazie al facile smontaggio, l'ancorante GM è riutilizzabile più volte.Applicazioni: Costruzioni metalliche MacchinariFunzionamento: GM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono espande i quattro gusci in ghisa contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante GM deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 6; Profondità foro min - h1 - [mm]: 60; Profondità di avvitamento min - l + 5 - [mm]: 47; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 47; Riferimenti:EAN: 8001132009017Codice fischer: 500901


