AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00500625 SLM 16 V CON VITE TE - 00500625

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00500625 SLM 16 V CON VITE TE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Altri

  • Lunghezza - 100 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 16

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8001132006252

Codice prodotto

FIS00500625

Cod. produttore

00500625

Produttore

FIS

Materiale del manicotto:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Altri

Lunghezza:

100 mm

Dimensione filettatura, metrica:

16

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

24 mm

Profondità min. del foro:

105 mm

Autoforante:

no

Ancorante con corpo espandente SLM con vite T.E.L'ancorante a espansione per applicazioni non strutturali in calcestruzzo non fessurato. Versione con vite a testa esagonale.Materiali di supporto: Adatto per: Calcestruzzo da C12/15 a C50/60, non fessurato Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Il corpo a due settori provoca una distribuzione ampia e uniforme del carico, anche su materiali compatti di scarsa qualità . La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento.Applicazioni: Balaustre Corrimano Consolle Cancelli Inferriate Installazioni distanziateFunzionamento: SLM è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante SLM deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio+ Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 25; Profondità min foro - td - [mm]: 105; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 24; Diametro foro - d0 - [mm]: 24; ¿ x Lunghezza: M 16 x 100; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 90; Riferimenti:EAN: 8001132006252Codice fischer: 500625