AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00500265 S 10 V CON VITE - 00500265

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00500265 S 10 V CON VITE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Tassello a espansione

  • Materiale - Plastica

  • Adatto per viti di diametro - 6...6 mm

  • Diametro di foratura - 10 mm

  • Con vite -

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8001132002650

Codice prodotto

FIS00500265

Cod. produttore

00500265

Produttore

FIS

Modello:

Tassello a espansione

Materiale:

Plastica

Adatto per viti di diametro:

6...6 mm

Diametro di foratura:

10 mm

Con vite:

Lunghezza:

50 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con collare / bordo:

no

Profondità del foro:

70 mm

Fissaggio in nylon SVTAssello in nylon con viteMateriali di supporto: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura densaVantaggi: L'assenza di collarino permette di installare il fissaggio in profondità , sotto l'intonaco, nel supporto portante, per raggiungere la massima capacità portante. Il fissaggio si espande in due direzioni e rende possibile dirigere le forze di espansione in modo che siano parallele al bordo del materiale di supporto. Questo permette ridotte distanze dal bordo . La geometria allungata del fissaggio consente un facile inserimento nel foro per un'installazione rapida e semplice. Le alette anti-rotazione impediscono al fissaggio di girare nel foro e garantiscono un elevato livello di sicurezza nell'installazioneApplicazioni: Quadri Luci Battiscopa Ripiani Armadietti da bagno Cassette portalettere Rilevatori di movimento Targhe segnaletiche Binari per tende Installazioni elettricheFunzionamento: Il fissaggio S è idoneo per installazione passante e non passante. Quando si avvita la vite, il fissaggio S si espande in due direzioni, fissandosi saldamente al materiale di supporto. La lunghezza richiesta della vite è data da: lunghezza tassello + spessore oggetto da fissare + 1 x diametro vite. Idoneo per viti da legno e viti truciolari. La distanza dal bordo deve essere almeno pari alla lunghezza del fissaggio. Per installazioni vicino al bordo, ruotare il fissaggio in modo che la forza di espansione agisca parallelamente al bordo.Specifiche tecniche: Profondità foro min - h1 - [mm]: 70; Viti da legno e truciolari - ds - [mm]: 6 x 60; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 50; Riferimenti:EAN: 8001132002650Codice fischer: 500265