FISCHER ITALIA - FIS00097035 BARRA FHB II-A L M16X160/30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 228 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 16
Materiale - Acciaio
Con contrassegni di profondità - no
Confezione
10 PZ
EAN
4006209970355
Codice prodotto
FIS00097035
Cod. produttore
00097035
Produttore
FIS
Lunghezza:
228 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
16
Materiale:
Acciaio
Con contrassegni di profondità:
no
Con filettatura esterna:
sì
Barre multicono FHB II-A L e fiale FHB II-P/PFBarra multicono lunga in acciaio e fiale di resina in vetroMateriali di supporto: Certificato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato e non fessuratoIdoneo anche per: Calcestruzzo C12/15Vantaggi: Il sistema Highbond FHB II raggiunge i più elevati valori di carico in calcestruzzo fessurato. Così sono necessari un minor numero di punti di fissaggio e piastre più piccole. La resina in cartuccia FIS HB e le fiale FHB II-P/PF offrono le stesse prestazioni e possono essere utilizzate con gli ancoranti FHB II-A S (versione corta) o L (versione lunga). E' quindi possibile scegliere la soluzione più economica in base ai requisiti richiesti. La resina pre-dosata in fiala FHB II-P/PF può essere utilizzata in fori non puliti. Questo la rende una soluzione economica e rapida. Rappresenta la soluzione perfetta per poche installazioni o applicazioni sommerse. La speciale formulazione utilizzata nella fiala FHB II-PF assicura un'installazione particolarmente rapida. La dimensione della cartuccia della resina a iniezione FIS HB si adatta bene per installazioni in serie.Applicazioni: Balaustre Facciate Scale Staffaggi metallici Macchinari Installazione di serbatoi Piloni Protezioni antiurto Costruzioni metalliche Costruzioni in legnoFunzionamento: FHB II è un ancorante chimico a controllo di coppia per installazione passante e non passante. La barra di ancoraggio può essere installata con la resina in cartuccia FIS HB oppure con la resina in fiala FHB II-P / FHB II-PF HIGH SPEED ed è saldamente ancorata nel foro. Quando si serra il dado esagonale, i coni della barra di ancoraggio sono richiamati contro il guscio di resina, che si espande contro la parete del foro. La resina vinilestere senza stirene sigilla completamente il foro. Quando si utilizza la resina in fiala, installare la barra di ancoraggio attraverso un movimento a roto-percussione utilizzando un martello perforatore. Utilizzare l'utensile di montaggio RA-SDS, art. n° 62420.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 16; Lunghezza utile - tfix - [mm]: 30; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 24; Profondità di ancoraggio - hef - [mm]: 160; Diametro foro - d0 - [mm]: 18; Profondità foro - h0 - [mm]: 175; Riferimenti:EAN: 4006209970355Codice fischer: 97035