FISCHER ITALIA - FIS00093446 FIS C 700 HP PRO.1 - 00093446

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Processo di indurimento - A due componenti
Contenuto - 400 ml
Confezione
12 PZ
Serie di prodotti
FIP C700 HP
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4042205126167
Codice prodotto
FIS00093446
Cod. produttore
00093446
Produttore
FIS
Processo di indurimento:
A due componenti
Contenuto:
400 ml
Ancorante chimico FIS C700 HP PRO.1 / T-BOND PRO.1Resina a iniezione in vinilestere ibrido certificata per ancoraggi in calcestruzzo fessurato, riprese di getto e muraturaMateriali di supporto: Certificato per ancoraggi in: Calcestruzzo con classe da C20/25 a C50/60, fessurato (M 10, M 12, M 16 e M 20) e non fessurato Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Blocco cavo in calcestruzzo normale Blocco cavo in calcestruzzo alleggerito Calcestruzzo aerato autoclavato (cellulare)Certificato per connessione di barre di armatura post-installate in: Calcestruzzo con classe da C20/25 a C50/60, fessurato e non fessurato, per barre ad aderenza migliorata di diametro da 10 a 20 mm. Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15Vantaggi: FIS C700 HP PRO.1 / T-BOND PRO.1 è un ancorante chimico certificato per l'uso in calcestruzzo fessurato e non fessurato e in muratura. La resina a iniezione può essere utilizzata in fori umidi e bagnati d'acqua. Il cemento Portland contenuto nell'ancorante chimico FIS C700 HP PRO.1 / T-BOND PRO.1 consente di mantenere alti livelli di carico per l'intervallo di temperatura compreso fra - 40 °C fino a +120 °C. L'ampia gamma di accessori è ideale per la famiglia di resine a iniezione FIS C700 HP PRO.1 / T-BOND PRO.1, assicura grande flessibilità del sistema e consente pertanto una vasta gamma di applicazioni. T-BOND PRO.1 può essere utilizzata con le pistole standard da silicone. FIS C700 HP PRO.1 può essere utilizzata con pistole per ancoranti chimici in cartuccia coassiale Applicazioni: Resina a iniezione per l'utilizzo con: Barra filettata FIS A, per calcestruzzo e muratura Bussola filettata internamente RG MI, per calcestruzzo Bussola filettata internamente FIS E, per muratura Tasselli a rete FIS HK, a calza FIS HN e bussole retinate FIS HL, per muraturaPer il fissaggio di: Costruzioni metalliche Costruzioni in legno Facciate Scale Mensole in acciaio Macchine Tende da sole Tettoie Cancelli Console Grigliati Antenne satellitariFunzionamento: FIS C700 HP PRO.1 e T-BOND PRO.1 sono ancoranti chimici ad iniezione bi-componenti ibridi. Resina e induritore sono in due contenitori separati e non sono mescolati o attivati finché non avviene l'estrusione attraverso il miscelatore. Prima di eseguire l'installazione eseguire la pulizia del foro secondo le indicazioni riportate. Estrudere la resina a partire dal fondo del foro facendo attenzione a non lasciare senza bolle d'aria. Inserire la barra manualmente facendola ruotare fino al raggiungimento dellabase del foro. La resina aderisce all'intera superficie della barra di ancoraggio e alla superficie del foro, sigillandolo. Le due cartucce sono di facile e veloce utilizzo con le pistole fischer. Le cartucce parzialmente utilizzate possono essere riutilizzate semplicemente sostituendo il miscelatore.Specifiche tecniche: Stoccaggio: 15; Contenuto: 410; Unità di scala: 180; Miscelatori: 2; Riferimenti:EAN: 4006209934463Codice fischer: 93446


