FISCHER ITALIA - FIS00090451 FIS A M12X160 R - 00090451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 160 mm
Superficie - Non trattato
Dimensione filettatura, metrica - 12
Materiale - Acciaio inox
Con contrassegni di profondità - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4006209904510
Codice prodotto
FIS00090451
Cod. produttore
00090451
Produttore
FIS
Lunghezza:
160 mm
Superficie:
Non trattato
Dimensione filettatura, metrica:
12
Materiale:
Acciaio inox
Con contrassegni di profondità:
sì
Con filettatura esterna:
sì
Barra filettata FIS A in acciaio inox A4-R70Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 12; Lunghezza - l - [mm]: 160; Riferimenti:EAN: 4006209904510Codice fischer: 90451


