FISCHER ITALIA - FIS00090450 FIS A M12X140 R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 140 mm
Superficie - Non trattato
Dimensione filettatura, metrica - 12
Materiale - Acciaio inox
Con contrassegni di profondità - no
Confezione
10 PZ
EAN
4006209904503
Codice prodotto
FIS00090450
Cod. produttore
00090450
Produttore
FIS
Lunghezza:
140 mm
Superficie:
Non trattato
Dimensione filettatura, metrica:
12
Materiale:
Acciaio inox
Con contrassegni di profondità:
no
Con filettatura esterna:
sì
Barra filettata FIS A in acciaio inox A4-R70Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limiti descritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 12; Lunghezza - l - [mm]: 140; Riferimenti:EAN: 4006209904503Codice fischer: 90450