AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00090283 FIS A M12X140 5.8

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00090283 FIS A M12X140 5.8

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 140 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Materiale - Acciaio

  • Con contrassegni di profondità -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4006209902837

Codice prodotto

FIS00090283

Cod. produttore

00090283

Produttore

FIS

Lunghezza:

140 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

12

Materiale:

Acciaio

Con contrassegni di profondità:

Con filettatura esterna:

Barra filettata FIS A classe 5.8Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limitidescritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 12; Lunghezza - l - [mm]: 140; Riferimenti:EAN: 4006209902837Codice fischer: 90283