FISCHER ITALIA - FIS00090274 FIS A M8X90 5.8 - 00090274

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 90 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 8
Materiale - Acciaio
Con filettatura esterna - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4006209902745
Codice prodotto
FIS00090274
Cod. produttore
00090274
Produttore
FIS
Lunghezza:
90 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
8
Materiale:
Acciaio
Con filettatura esterna:
sì
Barra filettata FIS A classe 5.8Vantaggi: Barre filettate in acciaio, con taglio dritto, dado e rosetta. La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, FIS EM, FIS V, FIS VS, T-BOND PRO.1, FIS C700 HP PRO.1 nei limitidescritti (per tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 8; Lunghezza - l - [mm]: 90; Riferimenti:EAN: 4006209902745Codicefischer: 90274