AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00090256 TA M12 B CON BARRA - 00090256

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00090256 TA M12 B CON BARRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Dado

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro di foratura - 18 mm

Confezione

  • 15 PZ

EAN

8001132902561

Codice prodotto

FIS00090256

Cod. produttore

00090256

Produttore

FIS

Materiale del manicotto:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Dado

Dimensione filettatura, metrica:

12

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

18 mm

Profondità min. del foro:

125 mm

Autoforante:

no

Ancorante con corpo espandente TA M-BL'ancorante filettato internamente, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessurato. Versione con barra filettata cl. 5.8.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile. La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento.Applicazioni: Costruzioni metalliche Corrimano Consolle Gradini Passerelle per cavi Macchinari Scale Cancelli Facciate Installazioni distanziateFunzionamento: Il TA Mè idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione la barra filettata deve essere contrastata con rondella e dado. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 25; Profondità min foro - td - [mm]: 130; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 19; Diametro foro - d0 - [mm]: 18; ¿ x Lunghezza: M 12 x 130; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 86; Riferimenti:EAN: 4006209902561Codice fischer: 90256