AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00090247 TA M10 TASSELLO IN ACCIAIO.

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00090247 TA M10 TASSELLO IN ACCIAIO.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Lunghezza - 69 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 10

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro di foratura - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132902479

Codice prodotto

FIS00090247

Cod. produttore

00090247

Produttore

FIS

Materiale del manicotto:

Acciaio

Lunghezza:

69 mm

Dimensione filettatura, metrica:

10

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

15 mm

Tipo di filettatura:

Metrico

Profondità min. del foro:

90 mm

Approvazione / Certificazione disponibile - Con marcatura:

no

Autoforante:

no

Ancorante con corpo espandente TA ML'ancorante filettato internamente, facile da installare, per fissaggi in calcestruzzo non fessuratoMateriali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La geometrica ottimizzata minimizza lo sforzo per l'installazione e ne permette l'utilizzo in spazi estremamente ristretti. Questo consente una facile installazione per l'utilizzatore. Il corpo a tre settori espandenti provoca una distribuzione uniforme del carico e quindi interassi e distanze dal bordo ridotti. Questo rende il TA M estremamente flessibile. La filettatura metrica interna consente l'utilizzo di viti e barre filettate standard per un'ideale adattamento all'applicazione. Il tappo in plastica rosso protegge la filettatura dalla polvere di foratura, assicurando così un corretto funzionamento. Il TA M (solo ancorante o con vite) è disponibileanche in acciaio inossidabile A2 (non certificata).Applicazioni: Costruzioni metalliche Corrimano Consolle Gradini Passerelle per cavi Macchinari Scale Cancelli Facciate Installazioni distanziateFunzionamento: Il TA M è idoneo per installazione non passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. Per una corretta installazione l'ancorante non passante TA M deve poggiare sull'elemento da fissare. Per determinare la lunghezza della vite ls: Lunghezza vite ls = Lunghezza fissaggio + Spessore oggetto da fissare tfix + Spessore rondella.Specifichetecniche: Filettatura - M - : M 10; Profondità foro min - h1 - [mm]: 90; Diametro foro - d0 - [mm]: 15; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 69; Riferimenti:EAN: 4006209902479Codice fischer: 90247