AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00080926 GS 23 12X120 OCCHIOLO ACCIAIO - 00080926

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00080926 GS 23 12X120 OCCHIOLO ACCIAIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro del gambo / dello stelo - 12 mm

  • Lunghezza del gambo / dello stelo - 120 mm

  • Diametro interno dell'occhiolo - 23 mm

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4006209809266

Codice prodotto

FIS00080926

Cod. produttore

00080926

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro del gambo / dello stelo:

12 mm

Lunghezza del gambo / dello stelo:

120 mm

Diametro interno dell'occhiolo:

23 mm

Fissaggio per ponteggi GS 12 con tasselloSistema completo per ponteggi: tassello in nylon prolungato S 14 ROE o S 16 HR con vite ad occhiolo chiuso e filettatura legnoMateriali di supporto: S 14 ROE + GS 12 adatto per: Calcestruzzo Mattone pieno in laterizio Mattone pieno in silicato di calcio Blocco pieno in calcestruzzo alleggerito Pietra naturale con struttura compatta S 16 H R + GS 12 adatto anche per: Mattone semipieno (perforato verticalmente) in laterizio Mattone semipieno (perforato verticalmente) in silicato di calcio Calcestruzzo aerato autoclavato (calcestruzzo cellulare) Solo GS 12 adatto per: LegnoVantaggi: L'ideale interazione tra occhiolo per ponteggi e fissaggio permette un'elevata capacità portante e offre una maggiore sicurezza. L'alta qualità della saldatura impedisce l'apertura dell'occhiolo. Il grande diametro dei tappi copriforo (disponibili separatamente) ricoprono totalmente e discretamente i fori, anche se i bordisono leggermente sbrecciati.Applicazioni: Ponteggi di facciata Funi Catene Supporti per piante rampicanti Lampadari Funi stendibiancheria Vasi per fiori appesiFunzionamento: Per ottenere la massima capacità portantei fissaggi in nylon devono essere utilizzati una volta sola. Le tacche sul gambo dell'occhiolo offrono un semplice controllo visivo durante il montaggio consentendo un'installazione semplice e senza problemi. Eseguire un pre-foro nel legno senza utilizzare il fissaggio in nylon. Il diametro della punta deve essere uguale al diametro del nocciolo della vite di 9 mm. Utilizzare l'idoneo tappo copriforo AD 12 x 40 per chiudere i fori del S 14 ROE che rimangono a vista. Non idoneo per altalene, amache, ecc.Specifiche tecniche: Spessore max strato non portante - t fix - [mm]: 30 / 10; Adatto per: S 14 ROE 100 / S16 H 100 R; Diametro gambo - ds - [mm]: 12; Lunghezza gambo - L - [mm]: 120; ¿ occhiolo: 23; Riferimenti:EAN: 4006209809266Codice fischer: 80926