FISCHER ITALIA - FIS00080179 KDH 8 ANCORA ACCIAIO - 00080179

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Dimensione filettatura, metrica - 8
Modello - Con gancio a soffitto
Lunghezza del tassello - 130 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
20 PZ
EAN
4006209801796
Codice prodotto
FIS00080179
Cod. produttore
00080179
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Dimensione filettatura, metrica:
8
Modello:
Con gancio a soffitto
Lunghezza del tassello:
130 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro di foratura:
20 mm
Con rondella:
sì
Con dado esagonale:
sì
Min profondità della cavità / spazio vuoto:
75 mm
Max spessore della parete:
55 mm
Con dado cieco:
no


