FISCHER ITALIA - FIS00079815 ED 18 CHIODO A PERCUSSIONE - 00079815

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Altri
Lunghezza - 18 mm
Forma della testa - Testa piatta
Diametro - 4 mm
Confezione
200 PZ
EAN
4042205083859
Codice prodotto
FIS00079815
Cod. produttore
00079815
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Altri
Lunghezza:
18 mm
Forma della testa:
Testa piatta
Diametro:
4 mm
Temprato:
sì
Chiodo a percussione EDFissaggio nel calcestruzzo senza preforaturaMateriali di supporto: CalcestruzzoVantaggi: Il robusto chiodo a percussione ED può essere installato in calcestruzzo con il percussore SZE senza preforatura. Questopermette un'installazione veloce. La protezione contro gli urti del percussore SZE offre la miglior protezione della mano e garantisce un'installazione sicura.ED 18 disponibile anche nella confezione risparmio da 600 pz.Applicazioni: Per fissare: Gaffette Bandelle preforate come LBK, LBVBandelle in tessuto come GWB.Funzionamento: Il chiodo a percussione ED è installato con il percussore SZE. L'anello di ritegno del percussore tiene saldamente in posizione il chiodo durante la procedura di installazione. Il chiodo può essere infisso direttamente nel calcestruzzo.Specifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 26; Lunghezza - l - [mm]: 18; Diametro - d - [mm]: 4; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 0; Riferimenti:EAN: 4006209798157Codice fischer: 79815


