FISCHER ITALIA - FIS00079782 STST 8X80 VITE DOPPIA FILETT.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Lunghezza - 80 mm
Sistema di avvitamento - Esagonale
Dimensione filettatura, metrica - 8
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
100 PZ
EAN
4006209797822
Codice prodotto
FIS00079782
Cod. produttore
00079782
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Lunghezza:
80 mm
Sistema di avvitamento:
Esagonale
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Diametro del gambo / dello stelo:
8 mm
Vite a doppia filettatura STSTVite a fi lettatura metrica e legno STSTVantaggi: Il fissaggio con un tassello in nylon su muratura o direttamente sul legno è semplice grazie all'impronta Torx o l'esagono integrato.ProprietàMateriale: Acciaio 4.6Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µmApplicazioni: Combinazione di vite da legno e metrica per l'installazione diretta di collari a parete.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 80; Attacco utensile: T25; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti:EAN: 4006209797822Codice fischer: 79782