FISCHER ITALIA - FIS00079750 GS 8/25 SPINA FILETTATA CL.4.6 - 00079750

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza - 25 mm
Interamente filettato - sì
Confezione
100 PZ
EAN
4006209797501
Codice prodotto
FIS00079750
Cod. produttore
00079750
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza:
25 mm
Interamente filettato:
sì
Barra filettata G / Spina filettata GSBarre e spine a fi lettatura metrica e gasVantaggi: ProprietàMateriale barra filettata G (G 6 - G 24): DIN 976 Acciaio 4.8 secondo DIN EN ISO 898-1Materiale barra filettata G (G 1/2""- G 3/4""): Acciaio S235 JR (materiale n° 1.0037) secondo DIN EN 10025Materiale spina filettata GS:DIN 976 Acciaio 4.6 secondo DIN EN ISO 898-1Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 25; Riferimenti:EAN: 4006209797501Codice fischer: 79750


