FISCHER ITALIA - FIS00079734 MU M 8 DADO ESAGONALE - 00079734

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 04
Dimensione filettatura, metrica - 8
Altezza - 6 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4006209797341
Codice prodotto
FIS00079734
Cod. produttore
00079734
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 04
Dimensione filettatura, metrica:
8
Altezza:
6 mm
Apertura di chiave:
13 mm
Privo di alogeni:
sì


