FISCHER ITALIA - FIS00079715 SKS 8X55 VITE T.E. - 00079715

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 8.8
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 55 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
100 PZ
EAN
4006209797150
Codice prodotto
FIS00079715
Cod. produttore
00079715
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 8.8
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
55 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Interamente filettato:
sì
Con dado:
no
Apertura di chiave:
13 mm
Con rondella:
no


