FISCHER ITALIA - FIS00079711 SKS 6X20 VITE A TESTA EGAGONA- - 00079711

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 8.8
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm
Dimensione filettatura, metrica - 6
Superficie - Zincato elettroliticamente
Confezione
100 PZ
EAN
4006209797112
Codice prodotto
FIS00079711
Cod. produttore
00079711
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Qualità del materiale:
Acciaio classe di resistenza 8.8
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:
20 mm
Dimensione filettatura, metrica:
6
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Interamente filettato:
sì
Con dado:
no
Apertura di chiave:
10 mm
Con rondella:
no


