FISCHER ITALIA - FIS00079696 AG 8X25 TIRANTE AD OCCHIOLO - 00079696

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro interno dell'occhiolo - 8.5 mm
Superficie - Zincato elettroliticamente
Lunghezza del gambo / dello stelo - 25 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4006209796962
Codice prodotto
FIS00079696
Cod. produttore
00079696
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Diametro interno dell'occhiolo:
8.5 mm
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Lunghezza del gambo / dello stelo:
25 mm
Tirante AGTirante a occhiolo AGVantaggi: ProprietàMateriale: SAE 1008 (Materiale - n° 1.0213) secondo DIN EN 10263-2Zincatura: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 25; ¿occhiolo - D - [mm]: 8; Intercapedine d'aria con muratura faccia vista da 115 mm installata a filo - hL - [mm]: 5; Carico statico raccomandato max (trazione centr.): 5.00; Riferimenti:EAN: 4006209796962Codice fischer: 79696


