AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00079693 RD M12/M10 MANICOTTO RIDUZ.DOP - 00079693

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00079693 RD M12/M10 MANICOTTO RIDUZ.DOP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)

  • Materiale - Acciaio

  • Lunghezza della superficie di contatto - 25 mm

  • Dimensione metrica 1 - 10

  • Dimensione metrica 2 - 12

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209796931

Codice prodotto

FIS00079693

Cod. produttore

00079693

Produttore

FIS

Modello:

Filettatura interna (lato 1) e filettatura esterna (lato 2)

Materiale:

Acciaio

Lunghezza della superficie di contatto:

25 mm

Dimensione metrica 1:

10

Dimensione metrica 2:

12

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Distanziatore filettato maschio, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00079693 - RD M12 M10 MANICOTTO RIDUZ.DOP