FISCHER ITALIA - FIS00079550 LBV 17 BANDELLA PERFORATA - 00079550

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Larghezza - 17 mm
Perforazione - Tondo
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4006209795507
Codice prodotto
FIS00079550
Cod. produttore
00079550
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Larghezza:
17 mm
Perforazione:
Tondo
Colore:
Altri
Diametro della perforazione:
6.5 mm
Numero di righe di perforazione:
1
Carico di rottura:
700 N
Qualità del materiale:
Altri
Direzione / Senso di perforazione:
Longitudinale


