AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00079498 LGS 160 COLLARE X IMPIANTI DI

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00079498 LGS 160 COLLARE X IMPIANTI DI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per tubi di diametro - 160...160 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di fissaggio - Dado

  • Chiuso -

  • Colore - Nero

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4006209794982

Codice prodotto

FIS00079498

Cod. produttore

00079498

Produttore

FIS

Adatto per tubi di diametro:

160...160 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di fissaggio:

Dado

Chiuso:

Colore:

Nero

Numero massimo di tubi:

1

Ampliabile:

no

Con inserto isolante (Anti vibrazione):

Clip fissatubo, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00079498 - LGS 160 COLLARE X IMPIANTI DI