FISCHER ITALIA - FIS00077708 STS T 10X100 VITE DOPPIA FILET - 00077708

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 100 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4006209777084
Codice prodotto
FIS00077708
Cod. produttore
00077708
Produttore
FIS
Lunghezza:
100 mm
Vite a doppia filettatura STSTVite a fi lettatura metrica e legno STSTVantaggi: Il fissaggio con un tassello in nylon su muratura o direttamente sul legno è semplice grazie all'impronta Torx o l'esagono integrato.ProprietàMateriale: Acciaio 4.6Zincatura: Zincatura a freddo, min 3 µmApplicazioni: Combinazione di vite da legno e metrica per l'installazione diretta di collari a parete.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 10; Lunghezza - l - [mm]: 100; Attacco utensile: T25; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 8; Riferimenti:EAN: 4006209777084Codice fischer: 77708


