AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00077411 FCN 12 M12 DADO RETTANGOLARE - 00077411

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00077411 FCN 12 M12 DADO RETTANGOLARE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209774113

Codice prodotto

FIS00077411

Cod. produttore

00077411

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Dado a rombo FCNDado a rombo FCNVantaggi: La zigrinatura nel dado fornisce una presa sicura nel profilato FUS.Proprietà Zincatura: Zincatura a freddo, min 5 µmApplicazioni: Il semplice dado a martello per l'installazione in binari FUS. FCN è idoneo per la connessione di vari oggetti e collari per tubazioni su binari di montaggio.Specifiche tecniche: Filettatura - A - : M 12; Carico raccomandato a taglio max: 2.5; Coppia di serraggio per vite classe 8.8 - Tinst - [Nm]: 50; Spessore - S - [mm]: 9; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 5.0; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 8.0; Riferimenti:EAN: 4006209774113Codice fischer: 77411