AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00077347 FUS 41/S 3M PROFILO CON ASOLE

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00077347 FUS 41/S 3M PROFILO CON ASOLE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4006209773475

Codice prodotto

FIS00077347

Cod. produttore

00077347

Produttore

FIS

Lunghezza:

3 mm

Profilo di montaggio FUS 41Il sistema completo e universale di profilati per la realizzazione di strutture a telaio per il sostegno di impiantiVantaggi: Il rapporto di resistenza al fuoco in accordo al MLAR/EN13501 garantisce una sicurezza in fase di esercizio testata da un ente indipendente. La geometria di base del profilato consente l'utilizzo dell'ampia gamma completa di accessori. La zigrinatura stampata nel profilato fornisce una tenuta sicura del dado per elevati valori di carico a taglio. Es. applicazioni con profilo verticali. I diversi spessori del profilato consentono una scelta economicamente vantaggiosa dell'applicazione. La scala centimetrata riportata sui profilati per il montaggio semplificano il taglio e il posizionamento degli elementi durante l'installazione.ProprietàMateriale: Acciaio S250 GD (materiale n° 1.0242) secondo DIN EN 10346Zincatura: Zincatura a freddo, min. 20 µmApplicazioni: Binari di montaggio con profilo a U per la creazione di installazioni orizzontali e verticali sicure. Fissaggio veloce e efficiente di tubazioni e strutture di supporto.Specifiche tecniche: Lunghezza - l - [mm]: 3000; Carico statico raccomandato max per lunghezza 1 m: 2.14; Carico statico raccomandato max per lunghezza 2 m: 0.76; Carico statico raccomandato max per lunghezza 3 m: 0.34; Peso del profilo: 2.45; Sezione trasversale profilo: 3.00; Spessore - S - [mm]: 2; Lunghezza filettatura acciaio: 5; Momento d'inerzia - lz - [cm4]: 6.00; Tipo: 8.99; Spessore occhiolo: 2.85; Angolo: 4.38; Larghezza - B - [mm]: relevant; Riferimenti:EAN: 4006209773475Codice fischer: 77347