AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00071984 TCEI-A2 M8X20 A2 DIN 912 - 00071984

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00071984 TCEI-A2 M8X20 A2 DIN 912

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma della testa - Testa cilindrica

  • Materiale - Acciaio inox

  • Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 20 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001132719848

Codice prodotto

FIS00071984

Cod. produttore

00071984

Produttore

FIS

Forma della testa:

Testa cilindrica

Materiale:

Acciaio inox

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore:

20 mm

Dimensione filettatura, metrica:

8

Vite TCEIVantaggi: Vite Testa Cilindrica ad esagono incassato in acciaio inox A2.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Lunghezza - l - [mm]: 20; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 6; Riferimenti:EAN: 8001132719848Codice fischer: 71984