AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00071651 DADO ESAGON. MU M 8 IN KIT DA - 00071651

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00071651 DADO ESAGON. MU M 8 IN KIT DA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Apertura di chiave - 13 mm

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 50 PZ

Serie di prodotti

EAN

8001132716519

Codice prodotto

FIS00071651

Cod. produttore

00071651

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Dimensione filettatura, metrica:

8

Apertura di chiave:

13 mm

Privo di alogeni:

no

Dado MUDado esagonale MUVantaggi: Proprietà Materiale: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmQualità: Secondo DIN 934, resistenza classe 8Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Riferimenti:EAN: 8001132716519Codice fischer: 71651