FISCHER ITALIA - FIS00071650 DADO ESAGON. MU M 6 IN KIT DA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica - 6
Apertura di chiave - 10 mm
Privo di alogeni - no
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
Dado esagon
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8001132716502
Codice prodotto
FIS00071650
Cod. produttore
00071650
Produttore
FIS
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente
Dimensione filettatura, metrica:
6
Apertura di chiave:
10 mm
Privo di alogeni:
no
Dado MUDado esagonale MUVantaggi: Proprietà Materiale: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmQualità: Secondo DIN 934, resistenza classe 8Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 6; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 10; Riferimenti:EAN: 8001132716502Codice fischer: 71650