AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00071414 FIS M10X110-A2 ESTREM.45

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00071414 FIS M10X110-A2 ESTREM.45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 200 PZ

EAN

8001132714140

Codice prodotto

FIS00071414

Cod. produttore

00071414

Produttore

FIS

Barra filettata FIS M A2Barra filettata in acciaio inox A2 (DIN 976) con dado e rosetta, e taglio inclinato a 45°Vantaggi: Barra filettata con smusso a 45° antisvitamento, in acciaio inox A2 (DIN 976) con dado e rosetta.Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 10; Lunghezza - l - [mm]: 110; Riferimenti:EAN: 8001132714140Codice fischer: 71414