FISCHER ITALIA - FIS00071413 FIS M8X110-A2 ESTREM.45 - 00071413

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 110 mm
Dimensione filettatura, metrica - 8
Materiale - Acciaio inox
Con filettatura esterna - sì
Confezione
200 PZ
EAN
8001132714133
Codice prodotto
FIS00071413
Cod. produttore
00071413
Produttore
FIS
Lunghezza:
110 mm
Dimensione filettatura, metrica:
8
Materiale:
Acciaio inox
Con filettatura esterna:
sì
Barra filettata FIS M A2Barra filettata in acciaio inox A2 (DIN 976) con dado e rosetta, e taglio inclinato a 45°Vantaggi: Barra filettata con smusso a 45° antisvitamento, in acciaio inox A2 (DIN 976) con dado e rosetta.Specifiche tecniche: Filettatura - ¿ x Lunghezza - [mm]: M 8; Lunghezza - l - [mm]: 110; Riferimenti:EAN: 8001132714133Codice fischer: 71413