AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00071184 BP AL 13X6 4MT CONTROVENTO TEL

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00071184 BP AL 13X6 4MT CONTROVENTO TEL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001132711842

Codice prodotto

FIS00071184

Cod. produttore

00071184

Produttore

FIS

Materiale:

Alluminio

Profilo di controvento BP ALIl profilo in alluminio per il controventamentodi strutture fotovoltaicheVantaggi: Veloce: installazione rapida grazie all'utilizzo delle vite autoforanti. Flessibile: il profilo di controventamento BP AL è disponibile in due sezioni trasversali in funzione del tipo di struttura da controventare.Versioni lega di alluminio AW 6060 T5 secondo EN 755-2:2013Applicazioni: Idoneo per il controventamento del: Sistema Superficie piana Sistema Strutture specialiFunzionamento: Definire il tipo di profilo di controventamento BP AL che si adatta alla struttura portante da realizzare. Disporre i controventi BP AL posteriormente alla struttura portante in posizione diagonale alternata su ogni campata o a croce di Sant'Andrea una campata ogni due. Fissare i profili di controventamento BP AL con viti autoforanti 3,5 x 32 mm o TE 4,8 x 32 mm.Specifiche tecniche: Peso in kg/m: 0; Peso: 21; Lunghezza per rullo: 4000; Spessore profilo: 0; distanza tubo - parete: 78; Tipo: 0; Sporgenza - l1 - [mm]: 1; Scatola di cartone: 0; Omologato UL: 2; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,0 mm: 0; Carico max raccomandato a trazione per FUS 2,5 mm: 16; Carico max raccomandato a trazione per MS 40/60: 0; Carico max raccomandato a trazione per MS-L 27/18: 7; Riferimenti:EAN: 8001132711842Codice fischer: 71184