FISCHER ITALIA - FIS00064055 TKL L M8 MORSETTO


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
50 PZ
EAN
4006209640555
Codice prodotto
FIS00064055
Cod. produttore
00064055
Produttore
FIS
Morsetto TKLMorsetto per travi IPEVantaggi: La geometria del TKL con vite di arresto consente il collegamento a travi metalliche senza fori o saldature. La geometria della vite di arresto evita lo scivolamento dalla trave metallica. Le omologazioni VdS/FM/UL garantiscono una sicurezza testata da un ente indipendente. La solida geometria del TKL garantisce un'elevata capacità portante. Il TKL con vite di arresto garantisce un'installazione semplice e veloce. Il TKL con foro passante consente regolazioni verticali successivamente all'installazione.ProprietàApplicazioni: Morsetto per il fissaggio semplice direttamente sulle travature in acciaio. Il piatto di sicurezza STRAP M12 è richiesto per installazioni VdS oltre i ¿65 mm. Il piatto di sicurezza STRAP M12 è inoltre idoneo per vincolare il morsetto TKL in caso di carichi dinamici quali possono essere quelli innescati dal sisma.Materiale TKL:Ghisa malleabile EN-GJMB-350-10 secondo DIN 1562Materiale bullone:Acciaio classe 8.8 secondo ISO 4017Materiale dado: Acciaio secondo ISO 4035, Classe di resistenza 4Materiale SS-TKL: Acciaio DX51D (materiale n° 1.0226) secondo EN 10214Zincatura:Zincatura a freddo, min 5 µmSpecifiche tecniche: Filettatura - A - : M 8; Range di serraggio - D - [mm]: 0 - 18; Omologato VdS: relevant; Vite di bloccaggio: M8; Riferimenti:EAN: 4006209640555Codice fischer: 64055