AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00060760 FZA 14X60 M 8 I - 00060760

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00060760 FZA 14X60 M 8 I

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Dado

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro di foratura - 14 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4006209607602

Codice prodotto

FIS00060760

Cod. produttore

00060760

Produttore

FIS

Materiale del manicotto:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Dado

Dimensione filettatura, metrica:

8

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

14 mm

Profondità min. del foro:

60 mm

Approvazione / Certificazione disponibile - Con marcatura:

Autoforante:

no

Ancorante sottosquadro ZYKON FZA-IIl sistema di fissaggio con la più elevata sicurezza in calcestruzzo fessurato. Versione femmina.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: La speciale tecnologia sottosquadro ZYKON permette una connessione ""per forma""e assicura la massima sicurezza anche in caso di grandi fessure. L'installazione dell'ancorante, che non induce tensioni nel supporto, permette ridotti distanze dal bordo e interassi e quindi un utilizzo flessibile. La speciale punta FZUB permette un'installazione rapida creando il sottosquadro senza il bisogno di cambiare accessorio. La geometria del foro permette una ridotta energia di posa e un'installazione senza sforzo. FZA-I consente lo smontaggio a filo del supporto.Applicazioni: Costruzioni in acciaio Balaustre Consolle Scale Passerelle portacavi Macchinari Gradini Cancelli FacciateFunzionamento: FZA-I è idoneo per installazione non passante. Il foro sottosquadro è realizzando utilizzando la speciale punta FZUB. Dopo l'inserimento nel foro, il corpo dell'ancorante è espanso spingendo con il percussore FZED Plus il perno di espansione interno. L'ancorante occupa così tutto lo spazio del foro sottosquadro.Specifiche tecniche: Filettatura interna - A1 - : M 8; Profondità di avvitamento max - lE,max - [mm]: 17; Profondità di avvitamento min - lE,min - [mm]: 11; Punta richiesta FZUB: 14 x 60; Percussore richiesto FZE plus: FZE 14 plus; Riferimenti:EAN: 4006209607602Codice fischer: 60760