AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00060170 BSMD 18 GAFFETTA

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00060170 BSMD 18 GAFFETTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro - 18...18 mm

  • Diametro nominale - 18 mm

  • Modello - Doppio

  • Tipo di fissaggio - Altri

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4006209601709

Codice prodotto

FIS00060170

Cod. produttore

00060170

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Diametro:

18...18 mm

Diametro nominale:

18 mm

Modello:

Doppio

Tipo di fissaggio:

Altri

Numero di cavi / tubi:

1

Superficie:

Zincato Sendzimir

Resistente ai raggi UV:

Adatto per aree antincendio:

no

Privo di alogeni:

Con distanziale:

no

Qualità del materiale:

Altri

Con guaina plastica:

no

Gaffetta per tubi BSMLa gaffetta piatta in metallo per cavi e tubiMateriali di supporto: Con il chiodo a percussione ED: CalcestruzzoVantaggi: La gaffetta aperta per tubi BSM è ideale per la post-installazione del fissaggio di condotte. La gaffetta per tubi consente un fissaggio diretto con i chiodi a percussione ed è quindi, veloce e facile da installare. Due condotte o tubazioni possono essere fissato solo con un punto di fissaggio con la gaffetta doppia per condotte BSMZ.Applicazioni: Per il fissaggio di: Condotte elettriche Tubi con isolamento flessibile e rigido Condotte in acciaioFunzionamento: A seconda delle esigenze, utilizzare una gaffetta per tubi con 1 o 2 punti di fissaggio o una gaffetta doppia. Le condotte o i tubi sono contenuti nella gaffetta. Installando la gaffetta si fissano le condotte / tubi. Per fissaggi su calcestruzzo utilizzare chiodi a percussione ED 18 e ED 22.Specifiche tecniche: Range di serraggio - D - [mm]: 18; Riferimenti:EAN: 4006209601709Codice fischer: 60170