FISCHER ITALIA - FIS00050492 GB 10 TASSELLO - 00050492

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Tassello a spirale / forma elicoidale
Materiale - Plastica
Adatto per viti di diametro - 7...7 mm
Diametro di foratura - 10 mm
Con vite - no
Confezione
20 PZ
EAN
4006209504925
Codice prodotto
FIS00050492
Cod. produttore
00050492
Produttore
FIS
Modello:
Tassello a spirale / forma elicoidale
Materiale:
Plastica
Adatto per viti di diametro:
7...7 mm
Diametro di foratura:
10 mm
Con vite:
no
Lunghezza:
55 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con collare / bordo:
no
Profondità del foro:
65 mm
Adatto per viti per legno a testa esagonale:
sì
Adatto per cartongesso:
no
Adatto per calcestruzzo aerato autoclavato (Gas beton):
sì
Adatto per cemento:
no
Adatto per calcestruzzo cellulare:
sì
Adatto per silicato di calcio:
no
Adatto per il fissaggio con fascetta:
no
Colore:
Grigio
Adatto per carotaggi verticali:
no
Adatto per mattoni pieni:
no
Adatto a fibra / truciolato:
no
Adatto per pietra naturale:
no
Installazione push-through:
no
Installazione pre-posizionata:
sì
Installazione distanziata:
no


