AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00050263 BARRA RG M8X110 R - 00050263

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00050263 BARRA RG M8X110 R

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 110 mm

  • Superficie - Non trattato

  • Dimensione filettatura, metrica - 8

  • Materiale - Acciaio inox

  • Con filettatura esterna -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4006209502631

Codice prodotto

FIS00050263

Cod. produttore

00050263

Produttore

FIS

Lunghezza:

110 mm

Superficie:

Non trattato

Dimensione filettatura, metrica:

8

Materiale:

Acciaio inox

Con filettatura esterna:

fischer RGMBarra filettata in acciaio con dado e rosettaVantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 14; Chiave di serraggio (esagonale) - 6kt SW - [mm]: 5; Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 10; Riferimenti:EAN: 4006209502631Codice fischer: 50263