AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00050259 BARRA RG M16X190 - 00050259

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00050259 BARRA RG M16X190

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4006209502594

Codice prodotto

FIS00050259

Cod. produttore

00050259

Produttore

FIS

fischer RGMBarra filettata in acciaio con dado e rosettaVantaggi: La marcatura CE sussiste se e solo se abbinata con resine fischer FIS SB, Fiale RM II, FIS EM, FIS V, FIS VS, FIS C700 HP PRO1, T-BOND PRO.1, nei limiti descritti (tipologia barra, diametro barra e tipo di acciaio) nel corrispondente benestare tecnico europeo ETA.Specifiche tecniche: Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 33; Chiave di serraggio (esagonale) - 6kt SW - [mm]: 12; Chiave di serraggio (dado esagonale) - SW - [mm]: 24; Diametro foro - d0 - [mm]: 18; Riferimenti:EAN: 4006209502594Codice fischer: 50259