FISCHER ITALIA - FIS00049793 FRSN 32-36 M8/M10 1


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
100 PZ
EAN
4006209497937
Codice prodotto
FIS00049793
Cod. produttore
00049793
Produttore
FIS
Collare per tubi FRSNIl collare per tubazioni a doppia vite senza guarnizioneVantaggi: Il collare FRSN senza guarnizione per l'isolamento acustico è ideale per applicazioni industriali e tubazioni in plastica. Il dado di connessione con filettatura combinata M8/M10 consente scelte di montaggio ottimizzate. Le due viti permettono un'ideale adattamento in funzione del diametro esterno della tubazione. La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.ProprietàMateriale: Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332) secondo DIN EN 10111Zincatura: Zincatura a freddo, 5 - 9 µmDado di connessione: resistenza di saldatura, M 8 / M 10, SW 13, M 10 / M 12, SW 17Vite di bloccaggio: vite testa piatta con croceApplicazioni: Fissaggio di tubazioni metalliche o plastiche senza requisiti di insonorizzazione con barre filettate o viti a doppia filettatura, per es. in edifici industriali.Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 54; Altezza Z - Z - [mm]: 34; Carico statico racc. max (trazione centrata): 1.50; Dimensione nominale: 1""; Filettatura - A - : M 8 / M 10; Range di serraggio - D - [mm]: 32 - 36; Vite di bloccaggio: M 6; Larghezza - B - [mm]: 74; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 20 x 1,5; Riferimenti:EAN: 4006209497937Codice fischer: 49793