AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00045956 WIS 2 MM/1 M SET - 00045956

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00045956 WIS 2 MM/1 M SET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura finale - Con occhiello

  • Diametro del cavo - 2 mm

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Altri

  • Materiale della fune - Altri

  • Lunghezza del cavo - 1 m

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4006209459560

Codice prodotto

FIS00045956

Cod. produttore

00045956

Produttore

FIS

Chiusura finale:

Con occhiello

Diametro del cavo:

2 mm

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Altri

Materiale della fune:

Altri

Lunghezza del cavo:

1 m

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Sistema di cavi WISSpecifiche tecniche: Lunghezza cavo: 1; ¿ filo: 2; Riferimenti:EAN: 4006209459560Codice fischer: 45956