AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00045301 BUSSOLA RET.D22 L=1000

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00045301 BUSSOLA RET.D22 L=1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Modello - Da inserire in fori esistenti (Fix)

  • Ancoraggio - Altri

  • Superficie - Non trattato

Confezione

  • 6 PZ

EAN

4006209453018

Codice prodotto

FIS00045301

Cod. produttore

00045301

Produttore

FIS

Materiale del manicotto:

Acciaio

Dimensione filettatura, metrica:

12

Modello:

Da inserire in fori esistenti (Fix)

Ancoraggio:

Altri

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

Altri

Lunghezza:

1000 mm

Bussola retinata in metallo da 1 metro FIS HLVantaggi: Bussola retinata in metallo da 1 metro. Idonea per applicazioni su supporti forati con ancorante chimico.Utilizzabile anche per rinforzare murature in mattoni forati.Rete avvolta in acciaiozincato, particolarmente indicata per fori a lunghezza variabili. Regolabile in lunghezza a misura con normali forbici per lamieraSpecifiche tecniche: Lunghezza totale - l - [mm]: 1000; Adatto per: ¿12/M12 - ¿16/M16; Diametro foro - d0 - [mm]: 22; Quantità di resina per 10 cm: 20; Riferimenti:EAN: 4006209453018Codice fischer: 45301