AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00044885 FH II 12/25 S TASSELLO ACC. - 00044885

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00044885 FH II 12/25 S TASSELLO ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Altri

  • Lunghezza - 105 mm

  • Diametro di foratura - 12 mm

  • Carico ammissibile in zona di trazione - 22.5 kN

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4006209448854

Codice prodotto

FIS00044885

Cod. produttore

00044885

Produttore

FIS

Materiale del manicotto:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Altri

Lunghezza:

105 mm

Diametro di foratura:

12 mm

Carico ammissibile in zona di trazione:

22.5 kN

Profondità min. del foro:

105 mm

Approvazione / Certificazione disponibile - Con marcatura:

Ancorante ad alte prestazioni FH II-SL'ancorante passante per fissaggi dal design esigente per calcestruzzo fessurato e applicazioni sismiche in zona C1/C2. Con testa esagonale.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, fessurato Calcestruzzo da C20/25 a C50/60, non fessurato Adatto anche per: Calcestruzzo C12/15 Pietra naturale con struttura compattaVantaggi: Ancorante strutturale con testa esagonale. L'azione combinata del gambo della vite e del corpo dell'ancorante permette una resistenza a taglio elevata. Il numero di punti di fissaggio può pertanto essere ridotto. Le certificazioni internazionali garantiscono la massima sicurezza e le migliori performance. Queste certificazioni coprono anche l'utilizzo in zone sismiche (categoria di prestazione sismica europea C1/C2 e zona di progettazione sismica statunitense da A a F). La geometria ottimizzata riduce l'energia di posa e permette un'installazione senza sforzo. Il documento di valutazione riguarda anche l'uso di punte cave.Applicazioni: Balaustre Gradini Consolle Costruzioni in acciaio Scale Passerelle portacavi Macchinari Cancelli Facciate InferriateFunzionamento: FH II è idoneo per installazione passante. Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell'ancorante, che si espande contro la parete del foro. L'anello nero in plastica evita la rotazione dell'ancorante e compensa lo slittamento durante il serraggio in modo che l'elemento da fissare sia schiacciato contro il supporto di ancoraggio.Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 8; Spessore fissabile max - t fix - [mm]: 25; Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 105; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 13; Diametro foro - d0 - [mm]: 12; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 105; Riferimenti:EAN: 4006209448854Codice fischer: 44885