AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00044559 WIC 2 VE 20 - 00044559

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00044559 WIC 2 VE 20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Chiusura finale - Con gancio a moschettone

  • Diametro del cavo - 2.5 mm

  • Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore - Altri

  • Materiale della fune - Altri

  • Lunghezza del cavo - 30 m

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4006209445594

Codice prodotto

FIS00044559

Cod. produttore

00044559

Produttore

FIS

Chiusura finale:

Con gancio a moschettone

Diametro del cavo:

2.5 mm

Materiale del dispositivo di bloccaggio / tenditore:

Altri

Materiale della fune:

Altri

Lunghezza del cavo:

30 m

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

Fune metallica per sospensione, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00044559 - WIC 2 VE 20