AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00044126 FNA II 6X25 H TASSELLO ACC.

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00044126 FNA II 6X25 H TASSELLO ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Lunghezza - 54 mm

  • Dimensione filettatura, metrica - 6

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro di foratura - 6 mm

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4006209441268

Codice prodotto

FIS00044126

Cod. produttore

00044126

Produttore

FIS

Materiale del manicotto:

Acciaio

Lunghezza:

54 mm

Dimensione filettatura, metrica:

6

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

6 mm

Tipo di filettatura:

Metrico

Apertura di chiave:

10 mm

Carico ammissibile in zona di trazione:

1 kN

Profondità min. del foro:

35 mm

Approvazione / Certificazione disponibile - Con marcatura:

Autoforante:

no

Ancorante a chiodo FNA II HL'ancorante a percussione facile da installare per fissaggi multipli. Versione con testa a gancio.Materiali di supporto: Approvato per: Calcestruzzo da C12/25 a C50/60, fessurato, per fissaggi multipli in applicazioni non strutturali Adatto anche per: Mattoni pieni in silicato di calcio Pietra naturale con struttura compatta Solai in calcestruzzo alveolare precompressoVantaggi: Il funzionamento appositamente sviluppato permette una semplice installazione a percussione e quindi un tempo di posa ridotto. La profondità di ancoraggio estremamente ridotta impedisce di incontrare le armature per un'installazione senza problemi. La fascetta di espansione ottimizzata assicura la tenuta dell'ancorante dopo il suo posizionamento nel foro e impedisce la caduta nelle installazioni a soffitto. La massiccia sezione del gambo dell'ancorante garantisce un'elevata capacità portante in caso di incendio e offre un alto livello di sicurezza. Le differenti forme della testa permettono il fissaggio di diversi elementi ed il perfetto adattamento per ogni applicazione.Applicazioni: Sistemi di sospensione a fune o a profiloFunzionamento: FNA II H è idoneo per installazione non passante. Una volta installato, l'ancorante a chiodo FNA II si espande automaticamente con l'applicazione del carico. L'estremità conica dell'ancorante è richiamata nella fascetta, che si espande contro la parete del foro.Percussori disponibili:FNA S-SBO per il montaggio sul trapano a percussione, FNA S-SDS per l'installazione in serie con un martello perforatore, FNA S-H per l'installazione manuale di profili di montaggio.Specifiche tecniche: Diametro interno gancio/occhiolo: 10; Profondità foro min - h1 - [mm]: 35; Diametro foro - d0 - [mm]: 6; Lunghezza fissaggio - l - [mm]: 54; Riferimenti:EAN: 4006209441268Codice fischer: 44126