AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00044121 FNA II 6X25/5 TASSELLO ACC. - 00044121

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00044121 FNA II 6X25/5 TASSELLO ACC.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del manicotto - Acciaio

  • Dispositivo di fissaggio - Altri

  • Lunghezza - 35 mm

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Diametro di foratura - 6 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209441213

Codice prodotto

FIS00044121

Cod. produttore

00044121

Produttore

FIS

Materiale del manicotto:

Acciaio

Dispositivo di fissaggio:

Altri

Lunghezza:

35 mm

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Diametro di foratura:

6 mm

Spessore di serraggio max.:

5 mm

Carico ammissibile in zona di trazione:

1 kN

Profondità min. del foro:

40 mm

Autoforante:

no

Ancorante a percussione, marca FISCHER ITALIA S.R.L., modello FIS00044121 - FNA II 6X25 5 TASSELLO ACC.