AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00042535 FRS 15-19 M8/M10-EX.COD.77682

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00042535 FRS 15-19 M8/M10-EX.COD.77682

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209425350

Codice prodotto

FIS00042535

Cod. produttore

00042535

Produttore

FIS

Collare per tubi FRSIl collare per tubazioni a doppia vite e attacco M8/M10Vantaggi: Il rapporto di resistenza al fuoco garantisce una sicurezza in esercizio testata da un ente indipendente. Le due viti permettono una facile regolazione in funzione del diametro esterno della tubazione. Il dado con filettatura combinata M8/M10 consente scelte di montaggio ottimizzate. La guarnizione per l'isolamento acustico fornisce protezione dal rumore e impedisce la corrosione per contatto. La caratteristica di sicurezza delle viti assicura un'installazione senza problemi.ProprietàMateriale: Acciaio DD11 (materiale n° 1.0332) secondo DIN EN 10111Zincatura: Zincatura a freddo, 5 - 9 µmDado di connessione:resistenza di saldatura, M 8 / M 10, SW 13Vite di bloccaggio:vite testa piatta con croceMateriale inserto di isolamento acustico: SBR/EPDM; senza cloro; senza siliconeIsolamento acustico: per DIN 4109 Range di temperatura: -40 °C ÷ +100 °CDurezza: 55 ± 5° Shore AComportamentoa fuoco: DIN 4102: Classe B2Applicazioni: Fissaggio sicuro di tubazioni con barre filettate o viti a doppia filettatura, anche quando ci sono requisiti di protezione antincendio.Specifiche tecniche: Altezza H - H - [mm]: 43; Altezza Z - Z - [mm]: 29; Carico statico racc. max (trazione centrata): 1.00; Dimensione nominale: 3/8""; Filettatura - A - : M 8 / M 10; Range di serraggio - D - [mm]: 15 - 19; Vite di bloccaggio: M 6; Larghezza - B - [mm]: 59; Larghezza x spessore - b x s - [mm]: 20 x 1,25; Riferimenti:EAN: 4006209425350Codice fischer: 42535