AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00040512 FSN-TPD 3,5X25 F 1000 - 00040512

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00040512 FSN-TPD 3,5X25 F 1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

4006209405123

Codice prodotto

FIS00040512

Cod. produttore

00040512

Produttore

FIS

Vite per cartongesso con punta autoperforante FSN-TPBVite speciale per lastre in cartongesso e accoppiateMateriali di supporto: Lastre di cartongesso su profili metalliciVantaggi: Le viti sono trattate con fosfato di calcio e questofornisce la necessaria protezione dalla corrosione rendendole sicure nel tempo. Vite con filettatura a passo fine, testa svasata piana con profilo a tromba e impronta Phillips.Applicazioni: Installazione di pannelli in cartongesso su profili in metalloFunzionamento: La vite per cartongesso con testa svasata piana con profilo a tromba e filettatura a passo fine fissa pannelli in cartongesso a profili metallici fino a 0,7 mm di spessore senza preforo.Specifiche tecniche: Lunghezza filettatura completa - lg - [mm]: 19; Lunghezza - l - [mm]: 25; Attacco utensile: PH2; Scatola di cartone: 8000; Diametro - d - [mm]: 3; Profondità ancoraggio effettiva - hef - [mm]: 5; Riferimenti:EAN: 4006209405123Codice fischer: 40512