AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

FISCHER ITALIA - FIS00024650 MU M12 DADO ESAGONALE

FISCHER ITALIA
copiacopia
FISCHER ITALIA - FIS00024650 MU M12 DADO ESAGONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato elettroliticamente

  • Qualità del materiale - Acciaio classe di resistenza 04

  • Dimensione filettatura, metrica - 12

  • Altezza - 10 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4006209246504

Codice prodotto

FIS00024650

Cod. produttore

00024650

Produttore

FIS

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato elettroliticamente

Qualità del materiale:

Acciaio classe di resistenza 04

Dimensione filettatura, metrica:

12

Altezza:

10 mm

Apertura di chiave:

19 mm

Privo di alogeni:

Dado MUDado esagonale MUVantaggi: Proprietà Materiale: Zincatura a freddo, 3 - 8 µmQualità: Secondo DIN 934, resistenza classe 8Specifiche tecniche: Filettatura - M - : M 12; Chiave di serraggio - SW - [mm]: 19; Riferimenti:EAN: 4006209246504Codice fischer: 24650